品番 : EA611BL-6
品名 : 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.35mm | 全長 | 50mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/02/02 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
