詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BL-4

品名 : 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 4mm
軸径 6.35mm 全長 50mm
六角シャンク 1/4”
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 183

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0551ページ
バリエーション一覧
EA611BL-1.5 1.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-2 2.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-2.5 2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-3 3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-4 4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-5 5.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-6 6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-8 8.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
EA611BL-10 10.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top