品番 : EA611BM-100A
品名 : 9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 9 |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 軸径 | 6.35mm |
全長 | 100mm | 六角シャンク | 1/4” |
充電・電動ドライバー用(インパクト対応) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0560ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611BM 7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット |
EA611BM-100A 9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)