品番 : EA611KR-2
品名 : 2.0mmx125mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量 | 32g | ||
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 282 (2026/05/23 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

