品番 : EA611KR-1.5
品名 : 1.5mmx125mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 1.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | 六角シャンク | 1/4” |
重量 | 30g | ||
錆に強い無電解ニッケル表面処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 296 (2025/05/03 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0541ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)