詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KR-3

品名 : 3.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 3mm
全長 125mm 六角シャンク 1/4”
重量 34g
片側ボールポイント付き
錆に強い無電解ニッケル表面処理
追加説明
アイコン
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 234

(2026/02/02 21:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0532ページ

代替品

EA611LC-130
バリエーション一覧
EA611KR-1.5 1.5mmx125mm [Hexagon]ドライバービット
EA611KR-2 2.0mmx125mm [Hexagon]ドライバービット
EA611KR-2.5 2.5mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
EA611KR-3 3.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
EA611KR-4 4.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
EA611KR-5 5.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
EA611KR-6 6.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top