品番 : EA611KR-6
品名 : 6.0mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量 | 35g | ||
| 片側ボールポイント付き | |||
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 244 (2026/08/27 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

