品番 : EA611KR-2.5
品名 : 2.5mmx125mm [Hexagon]ビット(片側 Ball)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
---|---|---|---|
サイズ | 2.5mm | 全長 | 125mm |
重量 | 33g | ||
片側ボールポイント付 | |||
錆に強い無電解ニッケル表面処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 200 (2024/04/28 05:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0557ページ |
代替品
|
拡大