品番 : EA611PB-80
品名 : 8本組 [HEX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.27・1.5・2・2.5・3・4・5・6(8本組) | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長(mm) | 25 | 軸長(mm) | 1.2・1.5・2:- 2.5:3.8 3:4.5 4:6 5:7.5 6:9 |
| 重量(g) | 1.27・1.5・2:4 2.5・3・4:5 5・6:6 |
ケースサイズ | 68×13×11(H)mm |
| 六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
