品番 : EA612AX-109
品名 : 9.0 x 65mm ナットセッター
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060280 |
---|---|---|---|
商品名 | 869/4 | 対辺 | 9.0mm |
外径(mm) | 14.0 | 全長(mm) | 65 |
六角シャンク | 1/4” | ||
マグネット無し |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/30 22:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1028ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA612AX-110です。