品番 : EA612AX-111
品名 : 11.0 x 65mm ナットセッター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060281 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 869/4 | 対辺 | 11.0mm |
| 外径(mm) | 16.0 | 全長(mm) | 65 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| マグネット無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA612AX-110です。
