品番 : EA612AX-110
品名 : 10.0 x 65mm ナットセッター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060282 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 869/4 | 対辺 | 10.0mm |
| 外径(mm) | 14.0 | 全長(mm) | 65 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| マグネット無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/01 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
