詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AX-113

品名 : 13.0 x 65mm ナットセッター

仕様

メーカー Wera 型番 060284
商品名 869/4 対辺 13.0mm
外径(mm) 19.0 全長(mm) 65
六角シャンク 1/4”
マグネット無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA612AX-105 5.5 x 65mm ナットセッター
EA612AX-106 6.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-107 7.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-108 8.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-109 9.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-110 10.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-111 11.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-112 12.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-113 13.0 x 65mm ナットセッター
EA612AX-151 1/4"x 65mm ナットセッター
EA612AX-152 5/16"x 65mm ナットセッター
EA612AX-153 3/8"x 65mm ナットセッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA612AX-110です。
  • ※画像はEA612AX-110です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top