品番 : EA612AX-152
品名 : 5/16"x 65mm ナットセッター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060290 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 869/4 | 対辺 | 5/16” |
| 外径(mm) | 12.5 | 全長(mm) | 65 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| マグネット無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/17 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA612AX-110です。
