詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GB-67

品名 : 67mm 打撃スパナ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 P0820
サイズ 67mm 厚み 30×22mm
全長 348mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 3.8kg
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
※防塵めがねを掛けて作業してください。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA613GB-32 32mm 打撃スパナ
EA613GB-35 35mm 打撃スパナ
EA613GB-60 60mm 打撃スパナ
EA613GB-65 65mm 打撃スパナ
EA613GB-67 67mm 打撃スパナ
EA613GB-70 70mm 打撃スパナ
EA613GB-71 71mm 打撃スパナ
EA613GB-90 90mm 打撃スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:67  S1:150  T:30  O:16\nt:22  m:68  L:348(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top