品番 : EA613GB-60
品名 : 60mm 打撃スパナ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0817 |
---|---|---|---|
サイズ | 60mm | 厚み | 25×22mm |
全長 | 310mm | 重量 | 2.5kg |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0494ページ |
代替品
![]() |
|