品番 : EA613GB-90
品名 : 90mm 打撃スパナ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0827 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 90mm | 厚み | 40×24mm |
| 全長 | 456mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 7.5kg | ||
| ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります | |||
| ※防塵めがねを掛けて作業してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

