品番 : EA613GB-71
品名 : 71mm 打撃スパナ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | P0822 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 71mm | 厚み | 35×24mm |
| 全長 | 400mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 5.7kg | ||
| ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります | |||
| ※防塵めがねを掛けて作業してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613GB-32 32mm 打撃スパナ |
| EA613GB-35 35mm 打撃スパナ |
| EA613GB-60 60mm 打撃スパナ |
| EA613GB-65 65mm 打撃スパナ |
| EA613GB-67 67mm 打撃スパナ |
| EA613GB-70 70mm 打撃スパナ |
| EA613GB-71 71mm 打撃スパナ |
| EA613GB-90 90mm 打撃スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

