詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GB-32

品名 : 32mm 打撃スパナ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 P0807
サイズ 32mm 厚み 16×14mm
全長 202mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 0.6kg
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
※防塵めがねを掛けて作業してください。
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/19 00:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ

代替品

EA613GL-32
バリエーション一覧
EA613GB-30 30mm 打撃スパナ
EA613GB-32 32mm 打撃スパナ
EA613GB-35 35mm 打撃スパナ
EA613GB-55 55mm 打撃スパナ
EA613GB-60 60mm 打撃スパナ
EA613GB-63 63mm 打撃スパナ
EA613GB-65 65mm 打撃スパナ
EA613GB-67 67mm 打撃スパナ
EA613GB-70 70mm 打撃スパナ
EA613GB-71 71mm 打撃スパナ
EA613GB-75 75mm 打撃スパナ
EA613GB-80 80mm 打撃スパナ
EA613GB-85 85mm 打撃スパナ
EA613GB-90 90mm 打撃スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:32  S1:72  T:16  O:10\nt:14  m:38  L:202(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top