品番 : EA613GK-100
品名 : 100mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
仕様
サイズ(mm) | 100 | 全長(mm) | 410 |
---|---|---|---|
重量(g) | 6700 | 材質 | クロム合金(40cr) |
厚み(mm) | 45 | ||
DIN7444に準拠 | |||
12ポイント | |||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/01 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)