品番 : EA613GK-150
品名 : 150mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
仕様
| サイズ | 150mm | 全長 | 565mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 64mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 13.65kg | 規格 | DIN7444 |
| 12ポイント | |||
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。 | |||
| クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,400 円(税抜)/ 81,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
