品番 : EA613GK-65
品名 : 65mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
仕様
サイズ(mm) | 65 | 全長(mm) | 298 |
---|---|---|---|
重量(g) | 2100 | 材質 | クロム合金(40cr) |
厚み(mm) | 30 | ||
DIN7444に準拠 | |||
12ポイント | |||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/16 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA613GK-36です。