品番 : EA613GK-120
品名 : 120mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
仕様
サイズ(mm) | 120 | 全長(mm) | 480 |
---|---|---|---|
重量(g) | 10400 | 材質 | クロム合金(40cr) |
DIN7444に準拠 | |||
厚み(mm) | 54 | ||
12ポイント | |||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 18:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0510ページ |
拡大