詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GK-30

品名 : 30mm 打撃めがねレンチ

ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります

仕様

サイズ 30mm 全長 185mm
厚み 17mm 材質 クロム合金(40cr)
重量 405g 規格 DIN7444
12ポイント
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。
クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/02/22 06:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA613GK-17 17mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-19 19mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-22 22mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-24 24mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-27 27mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-30 30mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-32 32mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-41 41mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-46 46mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-50 50mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-55 55mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-60 60mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-65 65mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-70 70mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-75 75mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-80 80mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-85 85mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-90 90mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-100 100mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-110 110mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-120 120mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-130 130mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-140 140mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-150 150mm 打撃めがねレンチ
EA613GK-160 160mm 打撃めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • 表面にブラックエポキシ処理を行っており、耐食性に優れています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top