品番 : EA614BN-14
品名 : 14mm ラチェットコンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR1A-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14㎜ | 厚み | 6.2×9㎜ |
| 全長 | 191mm | 送り角 | 5° |
| ギア数 | 72 | 重量 | 110g |
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| ラチェット部は本締めが可能です。 | |||
| 送り角度5°で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 | |||
| 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 | |||
| 滑りにくいグリップデザインを採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
