品番 : EA614BN-17
品名 : 17mm ラチェットコンビネーションレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR1A-17 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 17 | 厚み(mm) | 7.2×10.3 |
全長(mm) | 225 | 重量(g) | 170 |
サイズ | D1:35.1mm D2:31.6mm |
ギア数 | 72 |
12ポイント | |||
5°タイプ | |||
ストレートタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0438ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。