品番 : EA614BN-15
品名 : 15mm ラチェットコンビネーションレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR1A-15 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 15 | 厚み(mm) | 6.5×9.4 |
| 全長(mm) | 200 | 重量(g) | 120 |
| サイズ | D1:30.8 D2:28.2mm |
ギア数 | 72 |
| 12ポイント | |||
| 5°タイプ | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。