品番 : EA614BN-22
品名 : 22mm ラチェットコンビネーションレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MSR1A-22 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 22 | 厚み(mm) | 9×13 |
全長(mm) | 290 | 重量(g) | 340 |
サイズ | D1:46.2mm D2:40.1mm |
ギア数 | 72 |
12ポイント | |||
4°タイプ | |||
ストレートタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 05:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0438ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。