詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614BN-9

品名 : 9mm ラチェットコンビネーションレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MSR1A-09
サイズ 9㎜ 厚み 4.4×6.9㎜
全長 150mm 送り角
ギア数 72 重量 50g
12ポイント
ストレートタイプ
ラチェット部は本締めが可能です。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA614BN-8 8mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-9 9mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-11 11mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-13 13mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-14 14mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-15 15mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-16 16mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-17 17mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-18 18mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-19 19mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-21 21mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-22 22mm ラチェットコンビネーションレンチ
EA614BN-24 24mm ラチェットコンビネーションレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:9㎜    D1:18.2㎜    D2:18.3㎜\nT1:4.4㎜    T2:6.9㎜    送り角:6°\nL:150㎜\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top