品番 : EA614LG-11
品名 : 11x165mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 11 | 厚み(mm) | 6.5×8.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 165 | 重量(g) | 70 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 左右切換式 | |||
| めがね部分にはボルトの抜け落ち防止用のカバー付き。 | |||
| ボルト途中のナット締めでもレンチは滑り落ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 166 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

