品番 : EA614LG-19
品名 : 19x245mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 19 | 厚み(mm) | 10×11.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 245 | 重量(g) | 234 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
●めがね部分にはボルト滑り落ち防止用のプレート付です。(2014/1/17/1014) |
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/08 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

