品番 : EA614LG-16
品名 : 16x210mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 16 | 厚み(mm) | 8.8×10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 210 | 重量(g) | 156 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 左右切換式 | |||
| めがね部分にはボルトの抜け落ち防止用のカバー付き。 | |||
| ボルト途中のナット締めでもレンチは滑り落ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 149 (2026/11/21 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

