品番 : EA614LG-14
品名 : 14x190mm コンビネーションギアレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 14 | 厚み(mm) | 8×9.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 190 | 重量(g) | 122 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| めがね部分にはボルトの抜け落ち防止用のカバー付き。 | |||
| ボルト途中のナット締めでもレンチは滑り落ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像

