詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614LG-18

品名 : 18x235mm コンビネーションギアレンチ

仕様

サイズ(mm) 18 厚み(mm) 9×11
全長(mm) 235 重量(g) 210
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
10°タイプ
左右切換式
追加説明 ●めがね部分にはボルト滑り落ち防止用のプレート付です。(2014/1/17/1014)
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 156

(2026/09/08 02:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0405ページ

代替品

EA684RB-18
バリエーション一覧
EA614LG-9 9x150mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-11 11x165mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-14 14x190mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-15 15x200mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-16 16x210mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-18 18x235mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-19 19x245mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-21 21x290mm コンビネーションギアレンチ
EA614LG-22 22x290mm コンビネーションギアレンチ
ウェブカタログ画像
  • めがね部分にはボルトの抜け落ち防止用のカバーが付いており、ボルト途中のナット締めでもレンチは滑り落ちません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top