品番 : EA684RB-18
品名 : 18mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46611 |
---|---|---|---|
サイズ | 18mm | 全長 | 236mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/20 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0426ページ |