品番 : EA684RB-24
品名 : 24mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46615 |
---|---|---|---|
サイズ | 24mm | 全長 | 333mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 74 (2025/08/15 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |