品番 : EA684RB-9
品名 : 9mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46602 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 9mm | 全長 | 149mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| ※めがね部分は少しだけ角度がついています。スパナ部分には角度はついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/05 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
