品番 : EA684RB-12
品名 : 12mm ラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46605 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12mm | 厚み | 7.8×8.6mm |
| 全長 | 172mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 103g | ||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| ※めがね部分は少しだけ角度がついています。スパナ部分には角度はついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/08/26 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
