詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RB-13

品名 : 13mm ラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 46606
サイズ 13mm 厚み 8.3×8.6mm
全長 178mm 材質 クロムバナジウム鋼
重量 111g
12ポイント
左右切替式
※めがね部分は少しだけ角度がついています。スパナ部分には角度はついていません。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/08/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0411ページ
バリエーション一覧
EA684RB-8 8mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-9 9mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-10 10mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-11 11mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-12 12mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-13 13mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-14 14mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-15 15mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-16 16mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-17 17mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-18 18mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-19 19mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-21 21mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-22 22mm ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-24 24mm ラチェット片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:8.3㎜   B:30㎜   C:8.6㎜\nD:27㎜   L:178㎜

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top