品番 : EA614ST-12
品名 : 12 mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12mm 全長(L;mm):140 スパナ部外径(b;mm):28 メガネ部外径(d;mm):17.8 スパナ部厚み(a1;mm):5.3 メガネ部厚み(a2;mm):8.5 |
重量(g) | 46 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/15 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
