品番 : EA614ST-16
品名 : 16 mm 片目片口スパナ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13-16 |
---|---|---|---|
サイズ | 16mm 全長(L;mm):180 スパナ部外径(b;mm):36 メガネ部外径(d;mm):23.2 スパナ部厚み(a1;mm):5.8 メガネ部厚み(a2;mm):10 |
重量(g) | 89 |
材質 | クロム合金鋼 | ||
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
AS-drive(面接触) | |||
ショートタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/12 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0395ページ |