詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614ST-14

品名 : 14 mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13-14
サイズ 14mm
全長(L;mm):165
スパナ部外径(b;mm):32
メガネ部外径(d;mm):20.6
スパナ部厚み(a1;mm):5.3
メガネ部厚み(a2;mm):8.5
重量(g) 68
材質 クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/20 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA614ST-5.5 5.5mm 片目片口スパナ
EA614ST-6 6.0mm 片目片口スパナ
EA614ST-7 7.0mm 片目片口スパナ
EA614ST-8 8.0mm 片目片口スパナ
EA614ST-9 9.0mm 片目片口スパナ
EA614ST-10 10 mm 片目片口スパナ
EA614ST-11 11 mm 片目片口スパナ
EA614ST-12 12 mm 片目片口スパナ
EA614ST-13 13 mm 片目片口スパナ
EA614ST-14 14 mm 片目片口スパナ
EA614ST-15 15 mm 片目片口スパナ
EA614ST-16 16 mm 片目片口スパナ
EA614ST-17 17 mm 片目片口スパナ
EA614ST-18 18 mm 片目片口スパナ
EA614ST-19 19 mm 片目片口スパナ
EA614ST-20 20 mm 片目片口スパナ
EA614ST-21 21 mm 片目片口スパナ
EA614ST-22 22 mm 片目片口スパナ
EA614ST-23 23 mm 片目片口スパナ
EA614ST-24 24 mm 片目片口スパナ
EA614ST-26 26 mm 片目片口スパナ
EA614ST-27 27 mm 片目片口スパナ
EA614ST-28 28 mm 片目片口スパナ
EA614ST-29 29 mm 片目片口スパナ
EA614ST-30 30 mm 片目片口スパナ
EA614ST-32 32 mm 片目片口スパナ
EA614ST-34 34 mm 片目片口スパナ
EA614ST-36 36 mm 片目片口スパナ
EA614ST-38 38 mm 片目片口スパナ
EA614ST-41 41 mm 片目片口スパナ
EA614ST-46 46 mm 片目片口スパナ
EA614ST-50 50 mm 片目片口スパナ
EA614ST-55 55 mm 片目片口スパナ
EA614ST-60 60 mm 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA614ST-19です

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top