品番 : EA614ST-41
品名 : 41 mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13-41 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 41mm 全長(L;mm):480 スパナ部外径(b;mm):88 メガネ部外径(d;mm):57.8 スパナ部厚み(a1;mm):11 メガネ部厚み(a2;mm):19 |
重量(g) | 1055 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/13 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
