品番 : EA614ST-9
品名 : 9.0mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13-9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 9mm 全長(L;mm):120 スパナ部外径(b;mm):21 メガネ部外径(d;mm):13.4 スパナ部厚み(a1;mm):4.5 メガネ部厚み(a2;mm):7 |
重量(g) | 27 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| AS-drive(面接触) | |||
| ショートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/25 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0386ページ | ||||
