品番 : EA615AS-10
品名 : 10x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
仕様
| サイズ | 10mm | 全長 | 93mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4.0mm | 材質 | 炭素鋼(C35) |
| 表面処理 | リン酸塩皮膜処理+焼き入れ | ||
| 共回り止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
