品番 : EA615AS-17
品名 : 17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
仕様
| 共回り止め | |||
| 材質 | 炭素鋼(C35) | サイズ(mm) | 17 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5.0 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/10/06 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
