詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615AS-46

品名 : 46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

仕様

サイズ 46mm 全長 185mm
厚み 10.0mm 材質 炭素鋼(C35)
表面処理 リン酸塩皮膜処理+焼き入れ 重量 631g
共回り止め
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0468ページ
バリエーション一覧
EA615AS-8 8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-10 10x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-12 12x 93mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-13 13x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-14 14x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-17 17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-19 19x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-21 21x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-22 22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-24 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-26 26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-27 27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-30 30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-32 32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-36 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-41 41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-46 46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
EA615AS-50 50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top