品番 : EA615AS-24
品名 : 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
仕様
| サイズ | 24mm | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6.0mm | 材質 | 炭素鋼(C35) |
| 表面処理 | リン酸塩皮膜処理+焼き入れ | ||
| 共回り止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/31 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
