品番 : EA615AS-14
品名 : 14x 98mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
仕様
| 共回り止め | |||
| 材質 | 炭素鋼(C35) | サイズ(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5.0 | 全長(mm) | 98 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/08/15 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0468ページ | ||||
