詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616B-10

品名 : 13x17mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M5-1317
12ポイント
材質 工具鋼
45°タイプ
サイズ(mm) 13×17 全長(mm) 252
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/06/17 10:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA616B-1 5.5x 7mm 両口めがねレンチ
EA616B-2 6 x 7mm 両口めがねレンチ
EA616B-2B 6 x 8mm 両口めがねレンチ
EA616B-2C 7 x 8mm 両口めがねレンチ
EA616B-3 8 x 9mm 両口めがねレンチ
EA616B-4 8 x10mm 両口めがねレンチ
EA616B-4B 10x11mm 両口めがねレンチ
EA616B-5 10x12mm 両口めがねレンチ
EA616B-6 10x13mm 両口めがねレンチ
EA616B-7 10x14mm 両口めがねレンチ
EA616B-8 11x13mm 両口めがねレンチ
EA616B-9 12x14mm 両口めがねレンチ
EA616B-9B 13x15mm 両口めがねレンチ
EA616B-10 13x17mm 両口めがねレンチ
EA616B-11 14x17mm 両口めがねレンチ
EA616B-11B 16x18mm 両口めがねレンチ
EA616B-12 17x19mm 両口めがねレンチ
EA616B-13 17x21mm 両口めがねレンチ
EA616B-14 19x21mm 両口めがねレンチ
EA616B-15 19x22mm 両口めがねレンチ
EA616B-15B 20x22mm 両口めがねレンチ
EA616B-16 21x23mm 両口めがねレンチ
EA616B-16B 21x26mm 両口めがねレンチ
EA616B-17 22x24mm 両口めがねレンチ
EA616B-18 23x26mm 両口めがねレンチ
EA616B-19 24x27mm 両口めがねレンチ
EA616B-20 25x28mm 両口めがねレンチ
EA616B-21 26x32mm 両口めがねレンチ
EA616B-22 27x30mm 両口めがねレンチ
EA616B-23 27x32mm 両口めがねレンチ
EA616B-24 29x32mm 両口めがねレンチ
EA616B-25 30x32mm 両口めがねレンチ
EA616B-26 32x36mm 両口めがねレンチ
EA616B-27 35x38mm 両口めがねレンチ
EA616B-28 36x38mm 両口めがねレンチ
EA616B-29 41x46mm 両口めがねレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top